DAYTON 7AD26 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BCF

DAYTON 7AD26 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3BCF Modell: 7AD26

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP4587
CFM @ 0.125-in. SP4277
CFM @ 0.250-in. SP3873
CFM @ 0.375-in. SP3333
CFM @ 0.500-in. SP2514
CFM @ 0.625-in. SP1456
CFM @ 0.750-in. SP1064
Fläkt RPM1221
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsdjup1"
Flänsbredd24 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare6.8 / 3.1-3.4
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Djup19.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.20
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Venturi Djup3.25 "
Spänning115 / 208-230
Weatherhood nr.3FKF2
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.239
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-in. SPPris
DAYTON 7AD22 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V | AF3BCB 7AD225.9 / 2.8-2.9390435170.401/317.217.2295414 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AD26 Avgasfläkt 20 tum 115/208-230 V
15 582 kr /enhet