A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagerstorlek: 3 / 4 " , Lagertyp: Förseglat kuddeblock , Blade Dia.: 20 " , Bladmaterial: Stål , CFM @ 0.625-In. SP: 1456 , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Drive Typ: Bälte , Rammaterial: Galvaniserat stål , Höjd: 24 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU2 , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 19.5 " , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: Delad fas , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Antal blad: 6 , Utanför Dia.: 24 " , Totalt djup: 19.5 " , Fas: 1 , Axel Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Spänning: 115 / 208-230 , väderleksnummer: 3FKF2
Standardförsörjningsfläktar, 20 tums bladdiameter
Dayton remdrivna matarfläktar är designade för rengöring och återcirkulation av luft i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa enheter kommer med 5-bladiga, galvaniserade stålpropellrar för att flytta stora volymer luft vid låga statiska tryck; vilket minskar ljudnivån. De har en remdriven mekanism som tillåter varierande fläkthastigheter och CFM för att förbättra fläktens prestanda. Dessa standardförsörjningsfläktar har helt inneslutna luft över (TENO) motorkapslingar som använder luftflöde från externa källor för att passera över motorramen och lindningarna för kylning. Välj från ett brett utbud av dessa matarfläktar med ett drivpaket, tillgängliga i 1 och 2 tums flänsbredder.