DAYTON 7AC87 Matningsfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BAN

DAYTON 7AC87 matningsfläkt 20 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BAN Modell: 7AC87

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSupply Fan w / Drive Package
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP3904
CFM @ 0.125-in. SP3517
CFM @ 0.250-in. SP2954
CFM @ 0.375-in. SP2037
CFM @ 0.500-in. SP1064
CFM @ 0.625-in. SP603
VäxeltypBälte
FläktklassificeringStandard
Fläkt RPM1039
Flänsbredd1"
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare1.2-1.2/0.6
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP0.40
Max. Djup19.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Utanför Dia.24 "
Övergripande djup19.5 "
Fas3
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.2
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.3FKF2
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.29
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-in. SPPris
DAYTON 7AC83 Matningsfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BAJ 7AC831.4-1.5/0.75358131480.301/416.216.2246914 853 kr
DAYTON 7AC91 Matningsfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BAT 7AC911.6-1.8/0.9458742770.601/22020387317 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AC87 matningsfläkt 20 tum 208-230/460 V
15 604 kr /enhet