A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1 1 / 2 " , Baslängd: 40 1 / 2 " , Basbredd: 40 1 / 2 " , Lagertyp: Sleeve , CFM @ 1.250-In. SP: 6348 , CFM @ 1.500-In. SP: 5240 , Utsläppsbredd (in.): 22.25 , Hushöjd: 42 " , Husets längd: 42 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 75 " , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Motorspänning: 208-220/440 , Monteringsplats: Tak , Fas: 3 , Kräver: Takram för nya installationer , Axel Dia. Skivände: 1" , Axel Dia. Hjulände: 1" , Typ: Centrifugal remdrift , Hjulhål: 1" , Hjuldiameter: 18 1 / 2 " , Hjulmaterial: Stål , Hjultyp: Framåt böjd
Tillförselventil 18 1/2 tum
Dayton-filtrerade centrifugalventilatorer levererar ohärdad och filtrerad tillsatsluft för applikationer i lager och storkök. De skapar luft i inomhusutrymmen när inomhusluften inte kan återcirkuleras och måste ventileras ut. Dessa fläktar har galvaniserad stålkonstruktion med 18-1/2 tums diameter stålhjul och neoprenisolatorer för styrka och hållbarhet och minskar vibrationer och buller. Ventilatorerna har en väderkåpa med lätt rengöringsbara aluminiumfilter för att fånga upp damm och andra föroreningar som finns i luften. De har remdrivna motorer för flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna matningsfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 573 till 841 rpm.