DAYTON 7D525 tillförselventil 18 1/2 tum | AF3JTB

DAYTON 7D525 Matningsventil 18 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF3JTB Modell: 7D525

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 1 / 2 "
Baslängd40 1 / 2 "
Basbredd40 1 / 2 "
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.125-in. SP9474
CFM @ 0.250-in. SP9168
CFM @ 0.375-in. SP8913
CFM @ 0.500-in. SP8643
CFM @ 0.675-in. SP8289
CFM @ 0.750-in. SP7935
CFM @ 0.875-in. SP7585
CFM @ 1.000-in. SP7218
CFM @ 1.250-in. SP6348
CFM @ 1.500-in. SP5240
Urladdningslängd (in.)19-1/8
Urladdningsbredd (in.)22.25
Fläkt RPM841
Filterområde (Square-Ft.)5 1 / 8
Filterhöjd (in.)21 5 / 8
Filterhusdjup (in.)32
Filterhusets höjd (in.)30 3 / 4
Filterhusbredd (in.)35 1 / 8
FiltermaterialAluminium
Filterbredd (in.)34 5 / 8
Bostadshöjd42 "
Husets längd42 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd75 "
Max. BHP5.52
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-220/440
MonteringsplatsTak
Antal filter som krävs2
Fas3
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.41
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.39
TypCentrifugal remdrift
Hjulborrning1"
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 239.6236
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Filterdjup (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPMax. BHPMotor HPSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-in. SPPris
DAYTON 7D522 tillförselventil 18 1/2 tum | AF3JRY 7D522573622058141.661.52118.7529658 775 kr
DAYTON 7D523 Tillförselventil 18 1/2 tum | AF3JRZ 7D523627687465312.2022523607559 278 kr
DAYTON 7D524 Tillförselventil 18 1/2 tum | AF3JTA 7D524713792676043.3033029727562 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D525 Matningsventil 18 1/2 tum
64 117 kr /enhet