PARKER Koppling, mässing


Filter
Kroppsdia: 0.812 " , Kopplingstyp: kompression , Max. Tryck: 150 till 300 psi , Min. Drifttemp.: -17 grader C , Temp. Räckvidd: 0 grader till 175 grader F.
StilModellFormaBody MaterialKopplingsstorlekStilRör Utanför Dia.HexstorlekLängdMax. Arbetstryckförp. Antal.Pris (ex moms)
A
392P-6-6
SkottkroppFörkromad mässing3 / 8 "Rör till plug-in stam3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi53 820 SEK
A
392P-4-4
SkottkroppFörkromad mässing1 / 4 "Rör till plug-in stam1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi53 024 SEK
B
394PD-6-6
Skott dubbel avstängningFörkromad mässing-Rör till Rör3 / 8 "--150 psi11 659 SEK
RFQ
B
394PD-4-4
Skott dubbel avstängningFörkromad mässing-Rör till Rör1 / 4 "--150 psi11 538 SEK
C
394P-6-6
Skott avstängning av en enda ändeFörkromad mässing-Rör till Rör3 / 8 "--150 psi12 338 SEK
C
394P-4-4
Skott avstängning av en enda ändeFörkromad mässing-Rör till Rör1 / 4 "--150 psi11 493 SEK
D
391P-4-4
KopplingskroppFörkromad mässing1 / 4 "Plug-in stam1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi52 619 SEK
D
391P-6-4
KopplingskroppFörkromad mässing3 / 8 "Plug-in stam3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi53 120 SEK
D
391P-4-2
KopplingskroppFörkromad mässing1 / 4 "Plug-in stam1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar51 767 SEK
E
398PD-4-4
Dubbel slutavstängningFörkromad mässing-Rör till rör1 / 4 "--150 psi11 960 SEK
E
398PD-6-4
Dubbel slutavstängningFörkromad mässing-Rör till rör3 / 8 "--150 psi11 481 SEK
RFQ
E
398PD-4-2
Dubbel slutavstängningFörkromad mässing-Rör till rör1 / 4 "--150 psi11 049 SEK
RFQ
F
393PD-4-4
Avstängningstyp InsatsFörkromad mässing1 / 4 "Rör till plug-in stam1 / 4 "7 / 16 "-150 psi52 783 SEK
F
393PD-6-6
Avstängningstyp InsatsFörkromad mässing3 / 8 "Rör till plug-in stam3 / 8 "1 / 2 "-150 psi53 550 SEK
G
393PDSS-4-4
Avstängningstyp Insats316 SS-Rör till plug-in stam1 / 4 "--150 psi15 477 SEK
RFQ
H
398P-6-4
Enstaka avstängningFörkromad mässing-Rör till rör3 / 8 "--150 psi11 585 SEK
H
398P-4-4
Enstaka avstängningFörkromad mässing-Rör till rör1 / 4 "--150 psi11 076 SEK
RFQ
H
398P-4-2
Enstaka avstängningFörkromad mässing-Rör till rör1 / 4 "--150 psi1928 SEK
I
393P-6-6
Genom typinsatsFörkromad mässing3 / 8 "Rör till plug-in stam3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi52 347 SEK
I
393P-4-4
Genom typinsatsFörkromad mässing1 / 4 "Rör till plug-in stam1 / 4 "7 / 16 "1.12 "150 psi51 572 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?