Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Vägg | AF9NRV

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Vägg

Finns i lager
Artikel: AF9NRV Modell: 30KA31

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostat
Förstärkare AC20mA
Djup1.25 "
Passar KW60, 80, 100
Höjd5.5 "
Hz50/60
MonteringstypVägg
Temp. Räckvidd50 grader till 90 grader F.
Spänningsområde0 till 10 VDC
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod9032100030

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsområdeFörstärkare ACPassar KWHzArtikelMonteringstypByt typTemp. RäckviddPris
DAYTON 2YU90 Värmeåtervinningstermostat Spst | AF9KHH 2YU9024 till 27725Alla utom 5KW; 3-fas60Stat för fläktåterställningEnhetsmonteradSPST60 grader till 120 grader F.1 897 kr
DAYTON 2YU95 Termostat Enhetsmonterat relä | AF9KHM 2YU9524 till 27725-60TermostatEnhetsmonterad(2) DPST-1 856 kr
DAYTON 2201186 Termostat | AH2EXE 26DE19 2201186----Termostat---1 204 kr
DAYTON HV502407050009G Termostat | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termostat---405SEK
DAYTON VEVRM150420G Termostat | AH9ZFW 46D474 VEVRM150420G----Termostat---371SEK
DAYTON 48GP69 Plug-in frysskyddstermostat, bärbar värmeutrustning | CJ3ANM 48GP69----Termostat---333SEK
DAYTON PH-936-007 Termostat | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termostat---689SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30KA31 Termostat 50/60 Hz Vägg
2 833 kr /enhet