DAYTON Line Volt Mekanisk Tstats


Filter
Fullförstärkare: 22A , Total längd: 5.5 "
StilModellAntal etapperFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris (ex moms)
A
2E816
-Grå-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallÖppna / stäng vid uppgångSPDT120 till 277 VAC2"978 SEK
A
2E869
-Svart-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallStäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 13 / 100 "805 SEK
B
4PU48
-Skugga Vit50 grader till 90 grader F.Bi-Metal ställdonÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "768 SEK
C
4PU49
-White50 grader till 90 grader F.Bi-MetallÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "584 SEK
D
4LZ95
--------3 979 SEK
RFQ
D
4LZ94
--------1 580 SEK
RFQ
E
6GVX8
1White50 grader till 90 grader F.Bi-MetallStäng på RiseSPST120 till 277 VAC2.75 "620 SEK
F
6EDY4
2Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgång2 spdt24 till 600 VAC2.5 "1 911 SEK

Line Volt Mekanisk Tstats

Dayton analoga termostater är konstruerade för konvektions-, strålnings- eller motståndsvärmare som drivs av el. Dessa termostater är oprogrammerbara och håller temperaturinställningarna konstanta tills de ändras manuellt. Välj från en rad av dessa analoga termostater, tillgängliga i bi-metall och bi-metall ställdonsensortyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?