Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6GVX8 Mekanisk termostat för linjespänning, kylning, SPST, bimetallsensor | AE9ABM

DAYTON 6GVX8 linjespänning mekanisk termostat, kylning, SPST, bimetallsensor

Finns i lager
Artikel: AE9ABM Modell: 6GVX8
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
621SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgWhite
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V22A
Kontrollområde50 grader till 90 grader F.
Kylning full belastning @ 120V4.5A
Kylning full belastning @ 240V4.5A
Kyllåst rotor @ 120V22A
Kyllåst rotor @ 240V22A
Djup1.5 "
Differentiell2 till 4 grader F
KapslingstypABS
Fulllastförstärkare22A
Fulllastförstärkare @ 120V22A
Fullförstärkare @ 240VAC22A
Höjd4.75 "
Induktiva förstärkare @ 120V4.5A
Induktiva förstärkare @ 240V4.5A
Inspänning120 till 277 VAC
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Motståndsförstärkare @ 208VAC22A
GivartypBi-Metall
Växla åtgärdStäng på Rise
Byt typSPST
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att direkt styra elektriska värmare (som baseboardvärmare) som används i kommersiella och industriella applikationer genom att slå på / av huvudströmmen till värmaren
    • Har snabbsvarande bi-metallsensorer, ett kemiskt motståndskraftigt ABS-hölje och en närbrytare som stänger och slutar kretsen när temperaturen överstiger tstat-börvärdet
    • UL & CSA-listad termostat; kan monteras vertikalt på väggar

Produktvarianter

ProduktModellAntal etapperFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris
DAYTON 2E816 Line Volt Mekanisk Tstat, Bi-Metal Sensor, SPDT, 120 till 277 VAC | AB9MWN 2E816-Grå-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallÖppna / stäng vid uppgångSPDT120 till 277 VAC2"978SEK
DAYTON 2E869 Ventilationskontroll | AB9MXD 2E869-Svart-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallStäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 13 / 100 "805SEK
DAYTON 4PU48 Termostatledning Volt | AD9DTP 4PU48-Skugga Vit50 grader till 90 grader F.Bi-Metal ställdonÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "768SEK
DAYTON 4PU49 Termostat linje Volt | AD9DTQ 4PU49-White50 grader till 90 grader F.Bi-MetallÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "585SEK
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Steg 120-240v | AE8MXG 6EDY42Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgång2 spdt24 till 600 VAC2.5 "1 911 kr
DAYTON 4LZ95 Line Volt mekanisk termostat, värme eller kyla, 1H/1C, plast | CJ2RMX 4LZ95--------4 004 kr
DAYTON 4LZ94 Line Volt mekanisk termostat, värme eller kyla, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------1 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GVX8 linjespänning mekanisk termostat, kylning, SPST, bimetallsensor
621SEK /enhet