Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2E816 Line Volt Mekanisk Tstat, Bi-Metal Sensor, SPDT, 120 till 277 VAC | AB9MWN

DAYTON 2E816 Line Volt Mekanisk Tstat, Bi-Metal Sensor, SPDT, 120 till 277 VAC

Finns i lager
Artikel: AB9MWN Modell: 2E816

Få det Maj 22, Onsdag
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
978SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontrollområde-10 grader till 100 grader F.
Djup2"
Differentiell+/- 6 grader F
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC10A
Höjd5.5 "
Induktiva förstärkare @ 120V13.8A
Induktiva förstärkare @ 240V10A
Antal omkopplare1
GivartypBi-Metall
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Perfekt för automatisk styrning av nätspänningssystem i växthus, garage, verkstäder och fabriker
    • Inkluderar bimetalavkänningselement för exakt kontroll över värme- och kylsystem
    • Enpolig, UL-listad termostat finns i modeller med enkel och dubbel kast
    • Snabbverkande dammtät kontakt styr temperaturen och ger längre livslängd

Produktvarianter

ProduktModellAntal etapperFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris
DAYTON 2E869 Ventilationskontroll | AB9MXD 2E869-Svart-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallStäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 13 / 100 "805SEK
DAYTON 4PU48 Termostatledning Volt | AD9DTP 4PU48-Skugga Vit50 grader till 90 grader F.Bi-Metal ställdonÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "768SEK
DAYTON 4PU49 Termostat linje Volt | AD9DTQ 4PU49-White50 grader till 90 grader F.Bi-MetallÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "585SEK
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Steg 120-240v | AE8MXG 6EDY42Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgång2 spdt24 till 600 VAC2.5 "1 911 kr
DAYTON 6GVX8 Mekanisk termostat för linjespänning, kylning, SPST, bimetallsensor | AE9ABM 6GVX81White50 grader till 90 grader F.Bi-MetallStäng på RiseSPST120 till 277 VAC2.75 "621SEK
DAYTON 4LZ95 Line Volt mekanisk termostat, värme eller kyla, 1H/1C, plast | CJ2RMX 4LZ95--------4 004 kr
DAYTON 4LZ94 Line Volt mekanisk termostat, värme eller kyla, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------1 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2E816 Line Volt Mekanisk Tstat, Bi-Metal Sensor, SPDT, 120 till 277 VAC
978SEK /enhet