A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Blade Dia.: 42 " , Bolt Circle Dia.: 44.25 " , Dimension A: 45.75 " , Dimension C: 42.5 " , Dimension D: 32 " , Dimension E: 9 / 16 " , Drive Typ: Bälte , Höjd: 58.5 " , Husfinish: Bakad emalj , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 42.625 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 grader F , Max. Djup: 32 " , Max. Inloppstemperatur: 200 grader F , Motorkapsling: Helt sluten fläktkyld , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 42.625 " , Axel Dia.: 1.437 " , Bredd: 45.75 "
Bältesdrivna Tubeaxialfläktar, 42 tums bladdiameter
Dayton bältesdrivna tub-axialfläktar monteras vertikalt eller horisontellt för att dra ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i sprutbås, rengöringstankar och blandningsrum. Dessa axiella fläktar på röret har ett hjul av skivtyp eller en propeller som finns inuti en cylindrisk rörliknande struktur med endast ett litet mellanrum mellan huset och bladet för att förbättra fläktens effektivitet. De har stålhus med bakad emaljfärg och 5 eller 6 bladade aluminium / gnistbeständiga aluminiumpropeller för rostskydd och strukturell hållfasthet. Remdrivningsfläktar erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. Utvalda modeller levereras utan drivningspaket för att anpassa fläktarna efter specifika applikationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa rörfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 607 till 1147 varv / min.
Arbetsmekanism
- När motorn startar roterar den remmen och remskivorna och roterar fläktbladen.
- Luften skjuts eller dras genom fläkthuset eller kanalsystemet när fläktbladen roterar, vilket skapar ett luftflöde.
- Genom att ändra motorns hastighet kan användare ändra det statiska trycket och luftflödet.
Funktioner
- Dayton röraxialfläktar kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt för att dra ut lukt, fukt och ångor.
- Dessa fläktar har ett hjul/propeller av skivtyp inuti en cylindrisk rörliknande kropp med endast ett litet gap mellan huset och blad med en diameter på 42 tum för hög effektivitet.
- De har stålhus med bakad emaljlack och 5- eller 6-bladiga aluminium/gnistbeständiga aluminiumpropellrar för att undvika rost och ge strukturell styrka.
- Dessa remdrivna fläktar erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur väljer jag rätt storlek Dayton röraxialfläkt för min applikation?
Dayton erbjuder en rad fläktar med olika kapaciteter, så bestäm storleken på det utrymme som ska ventileras, den erforderliga luftflödeshastigheten och det statiska trycket i systemet innan du väljer en röraxialfläkt.
Hur underhåller jag min Dayton remdrivna röraxialfläkt?
Regelbundet underhåll innebär att man kontrollerar remmarna och remskivorna, inspekterar knivarna och motorn och rengör eventuellt skräp eller damm som har ansamlats.
Klarar dessa fläktar extrem värme?
De kan hantera temperaturer upp till 200 grader F.