DAYTON 7F872 Fläktrör Axial 42 In | AF3KME

DAYTON 7F872 Fläktrör Axial 42 In

Finns i lager
Artikel: AF3KME Modell: 7F872

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig aluminium
Bultcirkel Dia.44.25 "
CFM @ 0.000-in. SP29,150
CFM @ 0.125-in. SP28,410
CFM @ 0.250-in. SP27,610
CFM @ 0.500-in. SP25,900
CFM @ 0.750-in. SP23,960
CFM @ 1.000-in. SP21,775
CFM @ 1.250-in. SP18,120
Dimension A45.75 "
Dimension B25.125 "
Dimension C42.5 "
Dimension D32 "
Dimension E9 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM1013
Fulllastförstärkare19.8-17.9/9.0
Höjd58.5 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns45-3 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns42-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.42.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP6.88
Max. Djup32 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd12-1 / 2 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP7.5
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades5
Utlopp Dia.42.625 "
Fas3
Axel Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.66
Spänning208-230/460
Bredd45.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 219.5721
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPDimension BFläkt RPMFulllastförstärkareMax. BHPMotor HPPris
DAYTON 3C415 Röraxelfläkt 58-1 / 2 tum H 45-3 / 4 tum bredd | AC8LKY 3C415-Aluminium-25.187 "----58 111 kr
DAYTON 7AG08 Röraxelfläkt med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3BQJ 7AG08-Aluminium17,46025.187 "60715.2 / 8.2-7.61.401.572 735 kr
DAYTON 7AG09 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 V | AF3BQK 7AG09-Aluminium17,46025.187 "6078.7-8.41.401.570 790 kr
DAYTON 7AG10 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BQL 7AG10-Aluminium17,46025.187 "6074.5-4.1/2.01.401.570 774 kr
DAYTON 7AG12 Axialfläkt med rörpaket 115 / 208-230 V | AF3BQN 7AG12-Aluminium19,27525.187 "67018.8 / 10.2-9.41.87266 162 kr
DAYTON 7AG13 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BQP 7AG13-Aluminium19,27525.187 "6706.0-5.4/2.71.87267 981 kr
DAYTON 7AG14 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BQQ 7AG14-Aluminium19,27525.187 "6706.0-5.8/2.91.87272 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7F872 Fläktrör Axial 42 In
73 161 kr /enhet