DAYTON 4YY22 Upblast Ventilator Rem Drive 36 In | AE2QEH

DAYTON 4YY22 Upblast Ventilator Rem Drive 36 In

Finns i lager
Artikel: AE2QEH Modell: 4YY22

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpblast Ventilator Mindre Drv Pkg
Bashöjd1.75 "
Baslängd46 "
Basbredd46 "
CFM-intervall8631 till 18,611 @ 0.0 "SP
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP1 / 2 till 5
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.58.625 "
Totala höjden44.625 "
RPM-räckvidd320 till 690
Axeldia. Sheave End1.25 "
Axeldia. Hjuländ1.25 "
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 178.2
Fartygets höjd (cm)149.1
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)165.1
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddBaslängdBasbreddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländHjuldiameterCFM-intervallMotor HPPris
DAYTON 16D522 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1 / 4 In | AA7MHR 16D5221660 till 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 till 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 315 429 kr
DAYTON 16D523 Upblast Ventilator Belt Drive 12-1 / 2 In | AA7MHT 16D5231410 till 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 till 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 077 kr
DAYTON 16D524 Upblast Ventilator Belt Drive 14-3 / 4 In | AA7MHU 16D5241105 till 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 till 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 till 118 185 kr
DAYTON 2RB65 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1 / 4 In | AC3BHX 2RB652045 till 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 till 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 till 1 / 216 547 kr
DAYTON 2RB66 Upblast Ventilator Belt Drive 14-3 / 4 In | AC3BHY 2RB661465 till 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 till 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 till 3 / 419 863 kr
DAYTON 4YY14 Upblast Ventilator Belt Drive 11-1 / 4 In | AE2QDZ 4YY141660 till 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 till 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 315 980 kr
DAYTON 4YY15 Upblast Ventilator Belt Drive 13-1 / 4 In | AE2QEA 4YY151305 till 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 till 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YY22 Upblast Ventilator Rem Drive 36 In
67 349 kr /enhet