DAYTON Varuautomat Hand Truck


Dayton varuautomater tillverkas för att flytta varuautomater från en plats till en annan. Dessa ergonomiska stålapparater med tilt-back kan vila på alla fyra hjulen och minskar ansträngningarna att hålla dem upprätt.

Filter
Hjulmaterial: Poly , Avsluta: Rostbeständigt pulverlack , Antal hjul: 2 , Total bredd: 24 " , Hjulmaterial: Gummi , Hjulbredd: 2"
StilModellHjullagerCaster TypFärgHjuldiameterHjultypHantera typLastkapacitetMaterialPris (ex moms)
A
4XKJ2
RollerPolyRed8"Gjutformat gummiDubbel slinga1200 IbsStål6 999 SEK
A
4XKJ3
RollerPolyRed8"Gjutformat gummiDubbel slinga1200 IbsStål7 970 SEK
A
4XKJ4
RollerPolyRed8"Gjutformat gummiDubbel slinga1200 IbsStål8 430 SEK
RFQ
B
34D681
Stål bollSnurraSilver6"Massivt gummiloop550 lb.Aluminium8 848 SEK

Varuautomat Hand Truck

Dayton varuautomater är designade för att flytta varuautomater från en plats till en annan i industriella miljöer. Dessa enheter har två svängbara hjul och två primära hjul för att låta truckarna vila på alla fyra hjulen när de lutas bakåt för att flytta tunga laster, vilket ger lätthet och mindre fysisk ansträngning jämfört med att flytta truckarna i upprätt läge. De inkluderar en justerbar spärrremsspännare med automatisk upprullning för maximal lastsäkerhet. De har också trappklättrare för enkel manövrerbarhet när de går i trappor och en rundad / platt ryggram för att stödja varuautomater och andra tunga föremål under transporten. Välj från ett brett utbud av dessa varuautomater, tillgängliga med 550 och 1200 lb lastkapacitet.

Arbetsmekanism

  • Ta tag i handtrucken och skjut tåplattan under lasten.
  • Säkra lasten med bältet och koppla in spärrhaken för att spänna bältet.
  • Håll trucken i utfällt läge med stödstången i det lägsta läget innan du lägger någon vikt på hjulen.
  • Lås upp spärrhaken och lossa bältet för att frigöra lasten.

Funktioner

  • Dayton varuautomater har två svängbara hjul och två primära hjul för att minska de fysiska ansträngningarna att flytta lastbilen.
  • Dessa handtruckar har en justerbar spärrremsspännare med automatisk upprullning för maximal lastsäkerhet.
  • De har en rundad / platt ryggram för att stödja varuautomater och andra tunga föremål under transporten.
  • Dessa handtruckar är pulverlackerade för att förhindra rost.
  • De är utrustade med bakre trappor som tillåter enkla rörelser i trappor och trottoarkanter.
  • Dessa handtruckar är utrustade med högkvalitativa bälten för att säkra lasten.

Vanliga frågor

Vilken typ av hjul används i Dayton varuautomater?

Dessa handtruckar har pågjutna / solida gummihjul med rull- / stålkulhjulslager för smidig drift.

Vilket material används i konstruktionen av dessa handtruckar?

Dayton varuautomater har stålramar för att passa tunga laster.

Vad är lastkapaciteten för dessa handtruckar?

Dayton erbjuder varuautomater med lastkapaciteter på 500 och 1200 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?