DAYTON Vagnbil


Filter
Hjul Dia .: 12 " , Länkhjul Material: Gjutformat gummi , Svänghjulsbredd: 8" , Färg: Red , Konstruktion: Svetsat stål , förlängd längd: 86 " , Avsluta: Pulverlackat , Rammaterial: Trä , Mätare: 12
StilModellTotal längdDäckhöjdDäcklängdTotal breddHjuldiameterHjultypHjulbreddDäcktypPris (ex moms)
A
26Y465
50 "16.5 "48 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush8 468 SEK
A
26Y466
50 "18.5 "48 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush7 971 SEK
B
26Y470
50 "16.5 "48 "30 "13 "Full pneumatisk3.5 "Läppkant7 971 SEK
B
26Y471
50 "18.5 "48 "24 "16 "Full pneumatisk4"Läppkant7 837 SEK
C
26Y485
50 "18.5 "48 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush9 912 SEK
D
26Y457
50 "16.5 "48 "24 "12 "Gjutformat gummi2.5 "Flush8 046 SEK
A
26Y460
50 "16.5 "48 "24 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush7 338 SEK
D
26Y458
62 "16.5 "60 "30 "12 "Gjutformat gummi2.5 "Flush9 313 SEK
A
26Y467
62 "18.5 "60 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush9 313 SEK
C
26Y486
62 "18.5 "60 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush11 216 SEK
A
26Y461
62 "16.5 "60 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush9 099 SEK
E
26Y483
68 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Läppkant6 578 SEK
F
26Y475
68 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Läppkant6 140 SEK
G
26Y489
68 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Perforerat stål6 160 SEK
H
26Y490
68 "11.25 "36 "24 "10 "Full pneumatisk3.5 "Perforerat stål6 578 SEK
I
26Y474
74 "18.5 "72 "36 "16 "Full pneumatisk4"Läppkant10 114 SEK
A
26Y462
74 "16.5 "72 "36 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush10 602 SEK
A
26Y468
74 "18.5 "72 "36 "16 "Full pneumatisk4"Flush10 730 SEK
RFQ
D
26Y459
74 "16.5 "72 "36 "12 "Gjutformat gummi2.5 "Flush10 562 SEK
RFQ

Vagnbil

Dayton-vagnstruckar ger överlägsen styrka för att underlätta ett brett utbud av materialhanteringsapplikationer, såsom att flytta paket, råmaterial, verktyg och utrustning i fabriker, lager och lastkajer. Dessa hjulförsedda vagnar kommer med ett platt däck som möjliggör effektiv lastning / lossning av tunga material på eller av vagnarna. De finns i 36, 48, 60 och 72 tums däcklängder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?