DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6JAB 34A015

DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60 Elektrisk kedjetelfer 275 Lb. 9 fot

Finns i lager
Artikel: AC6JAB Modell: DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60Korsreferens: 34A015

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt2.2
BromsDC-skiva
Kapacitet275 lb.
KlassificeringH4
KopplingÖverbelastningsslip
FärgBlå
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontrollIntegrerat kontrollhandtag
Kontrollkabel9 ft.
FinishPulverlack
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd18 5 / 16 "
Husets bredd11 "
Hz60
Hiss9 ft.
Lyfthastighet96 / 24 fpm
Lastkapacitet250 lb.
SmörjningUnderhållsfritt i upp till 10 år
Min. Mellan krokar29.375 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPSpänningBostadsdjupHusets längdHusets breddPris
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6HZN 34A003 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/6027.375 "1.5275 lb.0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "58 209 kr
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6HZP 34A004 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/6027.375 "2.9275 lb.0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "52 664 kr
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6HZQ 34A005 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/6027.375 "0.9275 lb.0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "45 424 kr
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6HZV 34A009 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/6027.375 "1.5275 lb.0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "64 853 kr
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6HZW 34A010 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/6027.375 "3.1275 lb.0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "63 354 kr
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 ​​Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6HZX 34A011 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/6027.375 "1.0275 lb.0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "62 484 kr
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/60 Elektrisk kedjelift 275 Lb. 9 fot | AC6JAC 34A016 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/6029.375 "4.8275 lb.1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "78 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60 Elektrisk kedjetelfer 275 Lb. 9 fot
78 876 kr /enhet