Destaco 213-UB-L horisontell hållklämma är lämplig för att hålla arbetsstycken mot plana ytor i träbearbetnings- och tillverkningsapplikationer. Destaco horisontella hållklämmor används för upprepad fastspänning / lossning av arbetsstycket under hela operationen. De har en U -formad öppen klämstång, utformad för montering av en justerbar neopren -spindel längs hållarstångens längd för att minska stilleståndstiden och förhindra köp av en separat klämma för olika applikationer. Denna funktion gör det också möjligt för arbetaren att justera klämman efter arbetsstyckenas storlek genom att fästa tillbehör som armförlängningar, klämarmadaptrar och höjd- och längdadaptrar. Destaco 213-UB-L horisontell hållklämma har en låg profildesign och stort handtagsspel i öppet läge för att öka användarvänligheten och minimera utrymmeskravet för montering och användning av klämmor. Denna manuella vippklämma har stålkonstruktion för att ge lång livslängd och förhindra böjning / brytning under tunga laster. Den har ett handtag som är parallellt med basen i låst läge. Detta handtag roteras eller skjuts uppåt för att öppna klämstången och roteras nedåt för att skjuta spindlarna som är fästa vid klämarmarna mot arbetsstyckena. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion, flänsbas och U -stångskonfiguration.
Användningsområden:
- Denna Destaco 213-UB-L horisontella hållklämma används för att kontrollera fixturer, svetsning, montering och träbearbetning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedelsbearbetnings- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att hålla och stänga olika armaturer som kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 213-UB-L horisontell hållklämma har rak bas för installation på klämmens laterala ytor och för en maximal belastning på 150 lb.
- Den är utrustad med en öppen U -klämstång för montering av justerbar neopren -spindel, armförlängningar och andra tillbehör.
- Denna klämma har en låg profil design och stort handtagsspel för att minimera utrymme.
- Det handtag som är lätt att hålla minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna klämma har stålkonstruktion för hållfasthet, hållbarhet och minimerar skador / slitage på grund av slipande förhållanden.
- Det ger en maximal klämstångsöppning på 90 grader när handtaget öppnas upp till 60 grader.
- Klämman har 0.77 tum höjd under den 0.85 tum långa klämarmen.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör som brickmontage (102111), samt längd-, höjd- och klämarmadaptrar för flexibel justering av spindeln och längden och höjden på klämarmen i klämmor.
- L-213-4-01 armförlängning kan också levereras av Raptor Supplies för att utöka räckvidden för Destaco 213-UB-L manuell klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 213-UB-L horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 213-UB-L hållklämma är säkert monterad på en vertikal yta / arbetsstycke med gängade hål på sidan av klämbasen.
- Vid behov kan denna klämma enkelt skruvas loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 213-UB-L-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med flänsad bas (213-UL) för installation på horisontella ytor. Destaco levererar också liknande klämmor med U -stång (213-UB) för fast design och snabb installation. För fler varianter relaterade till Destaco 213-UB-L-klämman, se Klämmor i Destaco 213 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. En horisontell hållklämma i U-stång manövreras manuellt med hjälp av ett handtag / spak för att skjuta en platt spetsad neopren-spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan en horisontell vippklämma är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla ner utrustning, arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
A. Det rekommenderas att använda kopplingsfett som Mobil XTC för ombyggnad eller service av märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.