Destaco 213-UB horisontell nedhållningsklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Den erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Destaco 213-UB horisontell nedhållningsklämma levereras med ett handtag, ett spaksystem och en säkringsstång. Den är gjord av rostfritt stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången. Denna håll-ned vippklämma har en låg U-formad hållstag och en flänsad bas. Säkringsstången ser till att föremålen inte rör sig, och spaksystemet utövar tillräckligt tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destaco 213-UB horisontell nedhållningsklämma innehåller ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller till och med låsa upp. Den är utrustad med en fjäder i käken för att hålla den på plats efter några justeringar. Denna Destaco vippklämma har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta möjliggör fastspänning av arbetsstycken av varierande storlek.
Användningsområden:
Destaco 213-UB horisontell hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 213-UB horisontell hållklämma har stålkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot stötar och vibrationer.
- Denna nedhållningsklämma har ett horisontellt handtag för ökat avstånd från arbetszonen, vilket minskar klämpunkter.
- Den är utrustad med en U-formad stång för att möjliggöra enkel lastning/avlastning och en rak bas för att säkerställa enkel montering på ett arbetsbord eller plan yta.
- Denna lågprofilerade, horisontella hållklämma erbjuder utmärkt spelrum under stången.
- Destaco 213-UB horisontell hållklämma levereras med en neoprenspindel för maximal hållkraft.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 102111: Dessa flänsförsedda brickor används med horisontella håll-ned vippklämmor för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. Dessa flänsbrickor är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Destaco 213208-M: Dessa neoprenspindlar med platt spets används med Destaco 213-UB horisontell hållklämma för att ge en kudde mellan klämman och fastklämda föremål, och därigenom säkra material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. De ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fria. Dessa spindlar kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 213-UB horisontell håll ner vipplåsklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 213-UB horisontell håll ner vippklämma levereras med en flänsad bas som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur används horisontella vippklämmor?
A. Horisontella handtagsbygelklämmor använder en över-centrerad låsning för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.
F. Vad är skillnaden mellan en horisontell och vertikal håll-ned vippklämma?
A. En vippklämma är mycket flexibel. Den enda skillnaden mellan en horisontell och vertikal håll ned vippklämma är handtaget och stången, som båda rör sig i olika riktningar. En horisontell klämma har handtaget placerat horisontellt (parallellt med basen) när klämman är låst, medan en vertikal klämma har handtaget placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det kläms.
F. Vad betyder åtgärden att hålla nere?
A. Destaco-hållningsklämmor applicerar kraft i riktning nedåt, vilket är vinkelrätt mot verktygen som monterar ytan. De finns i vertikala och horisontella stilar.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
S. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa vippklämmans kapacitet. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av information om halsdjup och käköppning. Du kan också be vårt dedikerade inköpsteam om en korrekt guide.
F. Hur fungerar Destacos manuella klämmor med, och gynnar, fixturapplikationer?
A. Destaco manuella vippklämmor håller fast en del i en fixtur på ett säkert och ergonomiskt sätt. Dessa snabbverkande klämmor förbättrar produktiviteten och cykeltiderna.
F. Hur mäts kapaciteten hos vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.