301, 311 -serien Pull Action Latch Clamps
Destaco 301, 311-seriens dragverkande spärrklämmor är designade för att säkra och gjuta förslutningar för lock, dörrar och lock och även för monteringstillämpningar inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa dragverkande spärrklämmor ger ett stationärt alternativ till löstagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som de fäster material på arbetsytan och håller dem på plats med ett spakhandtag som trycks till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå låst läge, vilket säkerställer snabba och utmattningsfria klämoperationer. Dessa dragverkande spärrklämmor har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Dessa klämmor i Destaco 301, 311-serien har ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen och är gjorda av stål/rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa dragverkande spärrklämmor har en flänsad bas med gängade hål, vilket gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. De är beroende av 3 huvudkomponenter - en bas för att fästa klämman på ytan, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman och ett handtag för att använda verktyget. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt / vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen.
du använder
Destaco 301, 311-seriens dragverkande spärrklämmor används för att säkra och gjuta förslutningar för dörrar, lock och lock och även för montering av applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Hur fungerar låsklämmor?
Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och pressa fast arbetsartiklarna.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?
Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.