Jag lyfter fram 301 serien dragverkande spärrklämmor är horisontella draganordningar som ger en stark stängningskraft för att stänga och öppna fixturer upprepade gånger under låsning, gjutning och montering. Destaco 301-SS klämma monteras parallellt med ett arbetsstycke för att dra / stänga det med en horisontell U-krok. Denna spärrklämma har ett handtag med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering för att förbättra produktiviteten. Klämman är gjord av rostfritt stål för att ge korrosionsbeständighet för att minimera skador/nötning på grund av nötande förhållanden. Den har en flänsad bas för enkel installation på en plan, horisontell yta/arbetsstycke. Klämman är utrustad med ett fast stopp som begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen. Destaco 301-SS ger en maximal lastkapacitet på 450 lb. Denna klämma finns även i varianter med stålkonstruktion för strukturell styvhet.
Raptor Supplies erbjuder också Destaco 3011 dragverkande spärrklämma med stålkonstruktion, ger en maximal hållkapacitet på 2000 lb.
Användningsområden:
Destaco 301-SS spärrklämma används för formnings- och monteringsoperationer inom fordons-, transport-, konsumentvaror-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också lämplig för att stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 301-SS dragverkande spärrklämma har en konstruktion av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet för att motstå mycket nötande miljöer/industriella förhållanden.
- Den har en flänsad basmonteringsstil för enkel installation på alla horisontella ytor/arbetsstycken.
- Klämman har en maximal hållkapacitet på 450 lb.
- Denna klämma är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering efter arbetsstycket.
- Den levereras med ett automatiskt fast stoppalternativ för att begränsa handtagets rörelse vid vissa klämlägen när klämman är installerad.
- Denna klämma har ett handtag med patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Ritningsrörelsen för klämman utan tumkontroll är 3.97 tum.
- Klämförhållandet mellan att utöva kraft (skjuta) och applicerad kraft (dra) är 29: 1.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 301-SS dragverkande spärrklämma har en konstruktion av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet för att motstå mycket nötande miljöer/industriella förhållanden.
- Den har en flänsad basmonteringsstil för enkel installation på alla horisontella ytor/arbetsstycken.
- Klämman har en maximal hållkapacitet på 450 lb.
- Denna klämma är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering efter arbetsstycket.
- Den levereras med ett automatiskt fast stoppalternativ för att begränsa handtagets rörelse vid vissa klämlägen när klämman är installerad.
- Denna klämma har ett handtag med patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Ritningsrörelsen för klämman utan tumkontroll är 3.97 tum.
- Klämförhållandet mellan att utöva kraft (skjuta) och applicerad kraft (dra) är 29: 1.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 301-SS låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i stålkonstruktion (301), med en maximal kapacitet på 375 lb. Vi levererar också Destaco 311 spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 1200 lb.
Fråga: Vad rekommenderas smörjmedel för att använda med Destaco 324 spärrklämma vid montering igen?
A. Kopplingssmörjmedel, såsom Mobil XTC, ska användas med Destaco 301-SS låsklämma och alla andra mekaniska klämmor av märket.
Fråga: Betecknar handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. Den röda färgen på handtagen gör användaren medveten om placeringen av manöverhandtaget och när han ska ta tag i det.
F. Kan handtag på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta av Destaco klämhandtag kan enkelt tas bort genom att skjuta av dem. Men utvalda modeller av handtagen genomgår vinyldoppning över det underliggande handtaget och kräver därför skärning för att ta bort dem.
F: Kan Destaco -klämmor användas för lyft eller lyft?
S. Nej, Destaco-klämmorna är inte lastklassade för lyft- eller lyftapplikationer, istället är de idealiska för säkra och säkra klämoperationer.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa kraft vinkelrätt mot basen och klämma fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att klara slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.