3031, 3051 -serien Pull Action Latch Clamps
Destaco 3031, 3051-seriens dragverkande spärrklämmor är väl lämpade för att säkra och gjuta förslutningar för lock, dörrar och lock och även för monteringstillämpningar inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa dragverkande spärrklämmor ger ett stationärt alternativ till löstagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som de fäster materialet på arbetsytan och håller dem på plats med ett spakhandtag som trycks till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå låst läge, vilket säkerställer mindre utmattning och snabba fastspänningsoperationer. Dessa dragverkande spärrklämmor har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Dessa Destaco 3031, 3051 Series dragverkande spärrklämmor har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation. Dessa dragverkande spärrklämmor är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa klämenheter ger dessutom innovativ, kontrollerad krokrörelse som möjliggör snabb, säker och enhandsmanövrering. Destaco 3031, 3051-seriens dragverkande spärrklämmor klarar belastningar upp till 1500 lb och erbjuder krokjustering upp till 14 mm. Destaco 3031, 3051-seriens dragverkande spärrklämmor levereras med J-hakliknande spärrar, integrerade med gängade J-krokar för enkla justeringar.
Vanliga frågor
Vad är betydelsen av en spärrklämma?
Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därmed säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Betyder märkets klämhandtagsfärg någonting?
Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen riktig betydelse. Färgen hjälper i princip operatörerna att känna igen var manöverhandtaget är, och när eller var det ska greppas medan man klämmer fast arbetsstyckena.
Kan Destacos handtag tas bort från deras klämmor?
I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.
Vad är en vertikal handtagsbygelklämma?
Vertikala handtagsklämmor, även känd som vippklämmor, kan hålla ett enormt tryck och har en unik kamverkan för att hålla arbetsstycken med inkonsekvent höjd utan att justera den bifogade nedhållningsspindeln.