Destaco 3051-R pull action spärrklämma används för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar, lock eller lock vid låsning, gjutning och montering. Denna klämma är utrustad med en J-krok och en patenterad tumkontrollspak för att förbättra produktiviteten och en snabb och säker enhandsoperation. Den har kontrollerad rörelse och ett låsbart hål för att klämman ska hålla sig ur vägen under sin intuitiva klämkrok / armrörelse. Denna kontrollerade spärrklämma består av stål för hög hållfasthet och minskar brytning eller klämfel under tung belastning. Klämman garanterar en hög säkerhet och användbarhet på grund av den kontrollerade krokarörelsen. Denna klämma har också Destaco Toggle Lock Plus-funktion för ökad säkerhet och upprätthållande av låset i mitten. Denna Toggle Lock Plus -mekanism förhindrar också att klämmorna öppnas av misstag eller av misstag. Raptor Supplies erbjuder Destaco 3051 spärrklämma utan Destaco Toggle Lock Plus -funktion för att minska driftskostnaderna vid operationer där denna sekundära låsmekanism inte behövs. Vi kan också leverera Destaco 3031 -serien draglåsklämmor med liknande specifikationer med en maximal hållkapacitet på 200 lb.
Användningsområden:
- Destaco 3051-R spärrklämma är idealisk för olika monterings- och formningsoperationer och mer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma används också för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 3051-R pull action spärrklämma har stålkonstruktion för exceptionell strukturell styvhet och hållbarhet för att förhindra böjning / brytning under tunga laster.
- Den har en flänsad monteringstyp för enkel installation på vilken yta som helst; ger en maximal hållkapacitet på 1500 lb.
- Denna klämma är utrustad med en gängad J-krok dragstång för enkel justering.
- Den är integrerad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsbetjäning.
- Rörelse av klämman utan tumkontroll är 0.75 tum och max krokjustering är 0.55 tum.
- Klämförhållandet mellan att utöva kraft (skjuta) och applicerad kraft (dra) är 12: 1.
- Den levereras med ett integrerat låshål och ett fast stopp för låsning och begränsning av handtagets rörelser.
- Denna klämma erbjuder ett ergonomiskt och oljebeständigt vinylhandtag för tät stängning av klämman genom att trycka ner den, vilket minimerar användarens trötthet vid långvarig användning och förhindrar att användarens hand glider i mitten av operationen.
- Den har Toggle Lock Plus -mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Höjningen av spärrpunkten påverkar inte klämmans övercentrala tillstånd.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco ersättningskrok (3051208) för att byta ut Destaco 3051-R-klämmans slitna eller defekta krok.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 3051-R-klämman garanterar god miljöhälsa, förbättrad säkerhet och effektiv prestanda för klämman samtidigt som den följer internationella standarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 3051-R draglåsklämma är monterad på en flänsad bas med två par gängade monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsstycken.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder Destaco andra varianter av manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 3051-R dragspärrklämma?
A. Raptor Supplies kan leverera Destaco 3051-RSS spärrklämma med rostfri konstruktion för korrosionsbeständighet under tuffa miljöförhållanden och 3051 spärrklämma utan Toggle Lock Plus -mekanism. För fler varianter relaterade till Destaco 3051-R-klämman, se Klämmor i Destaco 3051 -serien sida på vår webbplats.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -funktionen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco Toggle Lock Plus-mekanismen fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna stannar i över-centralt växellås. Denna funktion är användbar när fästet på klämman hålls omvänt eller i rörelse eller förvaras i en vibrerande miljö. Det ger en överlägsen säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vad betyder termen "innehavskapacitet" i Destaco -klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft anger klämmans förmåga att hålla en utrustning, arbetsstycke eller plåt i monteringslinje eller andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragspärrklämmor beror huvudsakligen på tre komponenter - ett handtag för att använda verktyget, en klämarm för att fungera som kontaktpunkt mellan arbetsobjektet & klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. Klämhandtaget kräver ett horisontellt drag när klämmans enkla kopplingssystem sätts i mittläge, för att skapa en kraft parallellt med basen och för att hålla ett arbetsobjekt.
Fråga: Hur väljer jag rätt typ av spärrklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i fläns- och smalflänsmonteringsstilar, vilket ger enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraft som en klämma kan motstå säkert (i låst läge) utan att deformeras permanent. Man bör också beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge innan man väljer en spärrklämma.