DESTACO 341-serie spännklämmor


Filter
Diameter: 0.330 " , Hållbarhet: 2000 kg , Justerbart område för krok: 24.6mm , Kroktyp: U-krok (horisontell) , Monteringsbas: Fläns , Totala höjden: 2.890 " , Total längd: 8.200 " , Toggle Lock Plus: Nej , Typ: Horisontell
StilModellMaterialPris (ex moms)
A
341-SS
Rostfritt stål1 967 SEK
B
341
Stål963 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?