Dragverkande spärrklämmor används för att ge en stark stängningskraft för regelbunden stängning och öppning av dörrar och lock vid låsning, gjutning och montering. De är utrustade med ett handtag som kan flyttas för att sätta klämkroken över den motsatta spärren och sedan tryckas ner för att låsa klämman. Dessa klämmor är generellt tillgängliga i utförande med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 341 -serien klämmor används för att dra spärrplattor som är fästa på arbetsstycken parallellt med klämbasen. Dessa klämmor har ett handtag med en tumkontrollspak för enkel enhandsmanövrering. Destaco 341-klämman har en flänsad basmonteringsstil för snabb och enkel installation på plana ytor eller arbetsstycken. Denna horisontella U-hakstil, låsklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och förhindrar böjning/brott på grund av tung användning. Raptor Supplies erbjuder dessa 341-seriens klämmor i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig bortkoppling av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 344-serien dragverkande spärrklämmor med vertikal U-krok för att hålla arbetsstyckena vinkelrätt mot basen.
Användningsområden:
Destaco 341 spärrklämma är idealisk för montering, spärrning, formhållningsapplikationer. Den används för att stänga kammardörrar, lock, åtkomstluckor och kärl inom konsumentvaror, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 341 dragverkande spärrklämma har flänsad bas för installation på horisontella ytor; ger en maximal kapacitet på 2000 lb.
- Denna klämma har gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av klämman efter arbetsstycken.
- Den har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet och förhindrar slitage på grund av grov användning.
- Vinylbelagt klämhandtag med en patenterad tumkontrollspak hjälper en användare att manövrera klämman med endast en hand.
- Den levereras med en spärrplatta (341005) för tät stängning av klämman när du trycker på dragstången.
- Klämman erbjuder ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 29:1.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 3.08 tum och max krokjustering är 0.76 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destacos ersättningskrokenhet (341215) och ersättande tumkontrollspak (341-ZB1) för att ersätta Destaco 341-klämmans slitna eller felaktiga delar.
- Destaco 341005 spärrplatta hjälper till att tätt stänga klämman genom att fästa på arbetsstycken.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 341-klämman är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 341-klämman har gängade hål på sin bas och spärrplatta för snabb och enkel montering av klämman.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 341 spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämmor, som Destaco 341-SS låsklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet. Vi levererar även dessa manuella klämmor i varianter med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman (341-R).
F. Finns Destaco 341 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande låsklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (341-M-25), 50 mm längre än standardlängden (341-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (341-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.