Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma är idealisk för spärr-, form- och monteringsoperationer inom metallbearbetnings-, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den är integrerad med en patenterad tumkontrollspak och en spärrplatta för enhandsmanövrering. Denna dragverkande spärrklämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta. Utöver detta hjälper det till att hålla klämman på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer snabba och utmattningsfria klämoperationer. Denna spärrklämma kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och har en stiftanslutning för att motstå rörelse i olika riktningar, vilket tillåter klämman att rotera runt sin axel. Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma är väl lämpad för att gjuta och säkra förslutningar för lock, dörrar och lock. Denna dragverkande spärrklämma är integrerad med gängade U-krokar för enkla justeringar och är gjord av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för säker installation och kan motstå belastningar upp till 2000 lb. Denna dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.
Om du vill beställa klämmor med längre krokar än de vanliga, lägg helt enkelt till -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffix till MPN (till exempel, 341-M-25) och begär offert för detsamma på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma är idealisk för en mängd olika applikationer som att säkra, hålla, montera och gjuta dörrar, trummor, lock, åtkomstlock, behållare och kärl inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma har konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med gängade U-krokar för problemfri justering.
- Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak och spärrplatta för enhandsmanövrering.
- Denna spärrklämma kan motstå belastningar upp till 2000 lb.
- Klämförhållandet mellan att utöva kraft (skjuta) och applicerad kraft (dra) är 29: 1.
- Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma är kompatibel med Destaco 341905 spärrplatta och 341915 ersättningskrokenhet.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma följer internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 341-SS dragverkande spärrklämma har gängade hål på den flänsförsedda basen för att installera klämman på ytor för att dra lock eller dörrar.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.