Destacos klämmor med rak linje kan låsas i två lägen (förlängda och indragna) för att fungera som både drag- eller tryckklämmor eller endast i det utdragna läget för att fungera som en tryckklämma. Dessa klämmor är idealiska för att flytta kolven längs axeln med hjälp av handtagen i push / pull eller raklinjig klämning. De används för fixering, testning, CNC -bearbetning och plastformsprutningsapplikationer inom bil-, rymd- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 620 -serien klämmor levereras med bakåtverkande handtag som rör sig nedåt för att låsa den runda glidkolven i utdraget läge för att hålla arbetsstycken. Dessa klämmor har en flänsad bas för enkel montering på plana / horisontella ytor eller arbetsstycken. Destaco 620-M rakklämma har metrisk invändig gängning för snabb fastsättning av de metriska gängade spindlarna. Denna klämma låses endast i utdraget läge för att fungera som en tryckklämma. Den är tillverkad av stål för att ge strukturell styvhet och förhindra slitage på grund av slipande arbetsmiljöer. Raptor Supplies erbjuder en liknande manuell klämma med en imperial invändig gängad kolv för att rymma en imperialt gängad spindelaggregat.
Användningsområden:
- Denna Destaco 620-M raklinjeklämma används vid testning, träbearbetning, montering och spänning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 620-M raklinjeklämma är utrustad med en rund kolv med M10 (metrisk) gänga, 1.7 tum höjd och 1.11 tum resegräns.
- Den har monteringsstil för flänsbas för installation på horisontella ytor och plana arbetsstycken.
- Denna klämma är konstruerad av stål för att ge styrka och hållbarhet och hålla en maximal belastning på 600 lb.
- Den har ett lätt att hålla, ergonomiskt grepphandtag som minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Klämhandtaget roterar nedåt och uppåt upp till 101 grader för att flytta kolven fram eller tillbaka.
- Denna klämma kan bara låsas i utdraget läge för användarens bekvämlighet.
- Klämman har en utövande kraft (tryckning) mot applicerad kraft (drag) -förhållande på 44: 1.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies erbjuder Destaco 210203-M hex-head spindel för fastspänning av arbetsstycken säkert med Destaco 620-M klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 620-M raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med industriella standarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 620-M raklinjeklämma är säkert monterad på arbetsstycken eller plana ytor med hjälp av två gängade hål på båda sidor av klämfoten.
- Vid behov kan denna klämma enkelt avlägsnas med en skruvmejsel för att skruva loss skruvarna från de gängade monteringshålen på den flänsade basen.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 620-M manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder en liknande klämvariant med 3/8-16 kejserlig gängad kolv (Destaco 620) för säker installation av imperialt gängad spindel.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjad klämmanövrering manuellt manövreras med ett handtag / spak för att trycka eller dra en kolv mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer en säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller "hållkraft" är klämmans förmåga att hålla utrustning, arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsförfaranden.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och anger också den tidpunkt då han ska ta tag i det.
F. Säljer Destaco manuella klämmor i andra handtagsfärger än rött?
A. Ja, Destaco kan leverera manuella klämmor i ett brett utbud av färgade handtag enligt kundens krav. Destaco erbjuder också specialgrepp utan Destaco -logotyp på begäran.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett som Mobil XTC rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att kunna tas bort.
Fråga: Är Destaco-klämmor belastade för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta applikationer, med hänsyn till säkerheten och driftssäkerheten.
Fr. Är Destaco -klämmor konstruerade av rostbeständiga material?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för användning i applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.