DESTACO 630-seriens raklinjeklämmor


Filter
Basbredd: 2.25 " , Handtag: Rakt , Total längd: 7.060 "
StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A
630
3 / 8-16Nej2500 kgStålFläns0.81 "Runda836 SEK
B
630-R
3 / 8-16Ja2500 kgStålFläns0.81 "Runda2 026 SEK
C
630-MR
M10Ja2500 kgStålFläns0.81 "Runda2 034 SEK
D
630-M
M10Nej2500 kgStålFläns0.81 "Runda1 182 SEK

630-seriens raklinjeklämmor

Destaco 630-serie rakklämma används i olika tryck / drag-klämoperationer. Den ergonomiska designen gör att handtaget kan rotera och falla under monteringsytan för att låsa i infällt läge. Den finns i olika längder och höjder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?