Destaco 630-MR klämma med rak linje kan låsas med kolven i ett helt utdraget eller helt indraget läge. Den är lämplig för drag-/tryckklämningsapplikationer. Denna klämma applicerar klämkraft i sidled snarare än från toppen för att säkra arbetsstycket i applikationer med utrymmesbegränsningar. Den klarar belastningar på upp till 2500 lb. Den är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats medan du spänner enheter, fixerar, svetsar, testar, formsprutning av plast, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriutrustning. Förutom att låsa i det utdragna läget tillåter enheten att handtaget roterar och att handtaget som faller under monteringsplattan kan låsas i det indragna läget. Destaco 630-MR klämma med rak linje kommer med en flänsad bas med gängade hål som hjälper till att snabbt och säkert fästa klämman på ett arbetsbord/plan yta. Denna enhet är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor och är utrustad med runda kolvar med M10 gängstorlek för snabb och säker fastsättning. När den används med en spindel, ger Destaco 630-MR raklinjeverkande klämma högpresterande automatisering, lösningar för arbetshållning och inneslutning samt optimal klämkraft.
Användningsområden:
Denna Destaco 630-MR klämma med rak linje är designad för applikationer som montering av bildelar, fixturkontroll, svetsfixturer och spännanordningar inom livsmedels- och förpacknings-, flyg- och bilindustrin.
Funktioner:
- Destaco 630-MR klämma med rak linje har omvänd handtagsfunktion för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Den kan låsas i både utfällt och infällt läge.
- Denna enhet har Toggle Lock Plus frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Den har stålkonstruktion för att erbjuda strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Destaco 630-MR rakklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation på arbetsbord eller plana ytor.
- Denna klämma med rak linje är utrustad med runda kolvar med M10-gänga för snabb och säker fastsättning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 210203-M: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade kroppar som underlättar en snabb och enkel installation av Destaco 630-MR rakklämma på plana ytor/arbetsbänkar.
Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 630-MR klämma med rak linje överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Denna Destaco 630-MR klämma med rak linje har gängade hål på den flänsförsedda basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Enheten kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns Destaco 630-MR rakklämma tillgänglig i andra storlekar?
A. Ja, Destaco 630-R är en rätlinjeklämma med en storlek på 3/8-16 tum.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas antingen i drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under en tillverkningsprocess.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Destaco har införlivat Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för operatören och arbetsstycket.