Destaco 630-R rätlinjig klämma används för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, vilket säkrar arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Det rekommenderas för applikationer som metallbearbetning, träbearbetning, svetsning, testning, fixtur, plastformsprutning, CNC-bearbetning, montering av fordonsdelar och stakning / lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Denna raka klämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för kläminstallation och drift, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Destaco 630-R rätlinjeklämma kan låsas i både infällt och utdraget läge och har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation. Denna klämma med rak linje har en gängad kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 630-R klämma med rak linje är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar på upp till 2500 lb och är kompatibel med märkets 210203-spindel för att ge högpresterande automations-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar, samt optimal klämkraft. Destaco 630-R klämma med rak linje kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
Användningsområden:
Destaco 630-R klämma med rak linje är idealisk för CNC-bearbetning, montering av bildelar och kontroll av fixturer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 630-R klämma med rak linje har omvänd handtagsverkan för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Denna klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utdraget läge.
- Destaco 630-R klämma med rak linje kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Denna klämma med rak linje är gjord av stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 630-R klämma med rak linje är kompatibel med Destaco 210203-M sexkantsspindel.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 630-R raklinjeklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, maximal användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 630-R klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för att säkerställa enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan arbetsbänken och klämplattan (vid dess högsta läge).
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid bas för enkel montering. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vad andra varianter av spindlar gör Raptor Supplies erbjudande?
A. Raptor Supplies erbjuder Destaco plattspetsbundna spindlar, svängbara fotspindlar, runda bondade spindlar och sexkantsspindlar.