TB WOODS GR Form Flex-kopplingar


Filter
Typ av produkt: GR
StilModellNavstorlekVinkelavvikelseKopplingsstorlekInertiaMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. Bore O/SMax. Varvtal
A
GR311
-0.5 °31141.5 lbs.-sq. med.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM
RFQ
A
GR332
-0.5 °332143 lbs.-sq. med.-3.188 ", 87", 95 "3.438 "6600 RPM
RFQ
A
GR346
-0.5 °346271 lbs.-sq. med.-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "6100 RPM
RFQ
A
GR412
-0.33 °412935 lbs.-sq. med.-120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "5200 RPM
RFQ
A
GR419
-0.33 °4192092 lbs.-sq. med.-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "4600 RPM
RFQ
A
GR444
-0.33 °4448422 lbs.-sq. med.-200 ", 7"-3800 RPM
RFQ
A
GR456
-0.33 °45613226 lbs.-sq. med.-220 ", 8"-3600 rpm
RFQ
A
GR511
-0.33 °51137076 lbs.-sq. med.-10 ", 280"-3100 RPM
RFQ
A
GR520
-0.33 °52071849 lbs.-sq. med.-10.375 ", 297"-2800 rpm
RFQ
A
GR540
-0.33 °540346946 lbs.-sq. med.-15.75 ", 448"-2300 RPM
RFQ
A
GR530
-0.33 °530148626 lbs.-sq. med.-11.5 ", 338"-2500 RPM
RFQ
A
GR321
4.57 "0.5 °32177.6 lbs.-sq. med.0.5 ° /skivförpackning3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM
RFQ
A
GR380
6.3 "0.5 °380469 lbs.-sq. med.0.5 ° /skivförpackning105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "5500 RPM
RFQ
A
GR424
9.57 "0.33 °4244936 lbs.-sq. med.0.33 ° /skivförpackning190 ", 6.625"-4200 RPM
RFQ
A
GR483
12.56 "0.33 °48320843 lbs.-sq. med.0.33 ° /skivförpackning234 ", 8.25"-3300 RPM
RFQ
A
GR525
17.35 "0.33 °525113939 lbs.-sq. med.0.33 ° /skivförpackning11 ", 322"-2700 RPM
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?