DICKSON 3 tums sjökortsspelare


Dickson temperaturmätare är designade för att spåra och registrera temperaturdata med hjälp av sensorer. Deras kompakta och minidesign gör dem praktiska i områden där utrymme är ett problem.

Filter
Djup: 2.3 " , Längd: 3.7 " , Typ: Super kompakt temperatur , Bredd: 3.7 "
StilModellDiagramstorlek (in.)Temp. RäckviddInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
A
SC367
3-14 till 32° F, -25 till 0° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 718 SEK
A
SC397
376 till 122 ° F, 25 till 50 ° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 718 SEK
A
SC377
34 till 50° F, -15 till 10° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 718 SEK
A
SC386
322 till 68° F, -5 till 20° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 855 SEK
A
SC387
350 till 96 ° F, 10 till 35 ° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 828 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera först diagrammet under den roterande komponenten med hjälp av fjäderklämmor.
  • När signalen ändras defektar pennorna upp/ner för sina centrala positioner.
  • Den röda pennan börjar registrera data som kan utföras under inställda tidsperioder (en dag eller vecka).

Funktioner

  • Dessa inspelare erbjuder spindel- eller väggmontering för att möjliggöra enhetsinstallation enligt användarens behov.
  • De inkluderar ett kartpapper med lämpligt temperaturområde som måste bytas ut efter 1 eller 7 dagars kontinuerlig inspelning.
  • De har en fabrikskalibrerad sond/sensor för att bibehålla en noggrannhet på +/-2 grader F vid varje rotation.
  • De är utrustade med en röd penna (med en kortare arm) för att indikera temperatur och registrera data på sjökortet inom den angivna tidsramen.

Kompatibla tillbehör

  • Väggmonteringsfodral: Dessa låsbara väggfodral används för att skydda dessa sjökortsskrivare mot manipulering när dataskydd är ett måste.
  • AA alkaliska batterier: Dessa inspelare använder alkaliska AA-batterier för enkel portabilitet i trånga områden där elektriska plug-ins inte är möjliga.
  • 3 tums diagram: Dessa sjökort är designade för användning i 3-tums sjökortsskrivare för att registrera temperaturdata.

Vanliga frågor

Vad är syftet med vårklipp?

Fjäderklämmor håller diagrammet på plats och säkerställer att det inte krullar sig vid drifttillfället.

Innehåller sjökortsskrivaren några tillbehör?

Ja, Dicksons sjökortsskrivare inkluderar ett 1 AA-batteri, 1 röd penna och en inspelares manual.

Vad är höljet gjort av?

Dicksons sjökortsskrivare är gjorda av Velox PBT-material med dörrfönster i polykarbonat för överlägsen damm-, vatten- och väderbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?