DESTACO 2017-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
StilModellVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
2017-U
Nej560 kgStålFlänsU-barhorisontell2.53 "0.98 "465 SEK
B
2017-UR
Ja560 kgStålFlänsU-barhorisontell2.53 "0.98 "818 SEK

2017-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 2017-serie horisontella nedhållningsklämmor har ett ökat handtagsspel för att minska nypa punkter, tillsammans med ett fast handtag som ger smidig handling. De används vid träbearbetning, fixturkontroll, lättbearbetning och testning av utrustning. Destaco horisontella klämmor har en U-formad arm med en maximal hållkapacitet på 560 lb (254.01 kg).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?