DICKSON 4 tums temperaturinspelare


Dicksons 4-tums (101 mm) temperaturskrivare är idealiska för kylar, frysar och HVAC-applikationer på grund av deras kompakta storlek och långa batteritid.

Filter
Kalibrerings certifikat: NIST , Djup: 2.4 " , Display: 3-1 / 2-siffrig LCD , Längd: 5.2 " , Typ: Temperatur , Bredd: 5.2 "
StilModellDiagramstorlek (in.)Temp. RäckviddInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
A
SL4100NIST
40 till 100° F, -18 till 37° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri8 094 SEK
A
SL4350
4-22 till 122° F, -30 till 50° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri5 809 SEK
A
SL4350NIST
4-22 till 122° F, -30 till 50° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri8 094 SEK
A
SL4100
40 till 100° F, -18 till 37° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri5 834 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa enheter använder papper för att lagra data.
  • Papperet förs genom en penna som avböjs i proportion till signalen.
  • Resultatet är en datagraf eller ett diagram.

Funktioner

  • Dessa enheter kommer inrymda i en hållbar hölje för tuffa miljöer.
  • Användare kan välja sitt eget temperaturområde och skala, fuktighet/daggpunktsskala och 24-timmars/7-dagars/31-dagars rotationsperiod för att passa deras övervakningsbehov.
  • De inkluderar ett enda AA-batteri (backupkraft).

Kompatibla tillbehör

  • Dickson 4-tums cirkulära pappersdiagram: Dessa diagram är markerade med sektorer och bågar för mätning av processparametrar respektive tidsintervall. Den är enkel att använda i batchoperationer och att plotta parametrar konsekvent i upp till 7 dagar på grund av den cirkulära designen.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • cUL

Vanliga frågor

Vad händer om temperaturområdet överskrids?

Displayen visar 'HHH' eller 'LLL' om temperaturen faller utanför enhetens temperaturområde.

Varför håller inte diagrammet tiden eller går långsamt?

  • Sjökortet kan hängas upp eller begränsas på grund av en rivning på sjökortets ytterkant
  • Diagrammet kan klämmas mellan armen och pennarmsplattformen.
  • Felaktig sjökortsinstallation kan påverka sjökortshastigheten.

Varför visar displayen PROB?

  • Undersök TH-sensorkapseln. Se till att den är ordentligt ansluten till enheten.
  • enheten kan ha varit låst. Ta bort strömmen och batteriet och sätt sedan på enheten igen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?