DICKSON 4 tums diagram


Dickson 4-tums sjökort är designade för 4-tums temperaturskrivare med en 7-dagars eller 24-timmars inspelningscykel. Dessa diagram tillhandahåller data i realtid med en noggrannhet på +/-2 procent av full skala.

Filter
StilModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris (ex moms)
A
C010
40 att 100 ° F24 hrs.601 003 SEK
B
C208
47 till 32°C7 dag60854 SEK
C
C029
40 till 6024 hrs.601 003 SEK
D
C011
4-40 till 5024 hrs.60795 SEK
E
C032
40 till 25024 hrs.60768 SEK
F
C091
40 till 4524 hrs.60791 SEK
G
C181
4-30 Till 50°C7 dag601 003 SEK
H
C028
40 till 500 psi24 hrs.60830 SEK
I
C090
445 att 90 ° F24 hrs.601 003 SEK
J
C083
4-50 Till 50° F/C7 dag601 011 SEK
K
C022
40 till 300 psi24 hrs.601 003 SEK
L
C042
4-40 till 507 dag601 011 SEK
M
C009
4120 till 240V AC24 hrs.60878 SEK
N
C081
4-50 till 5024 hrs.60783 SEK
O
C017
420 att 120 ° F7 dag601 003 SEK
P
C031
40 till 2005 hrs.60874 SEK
Q
C205
4-22 Till 122°F24 hrs.601 003 SEK
R
C070
445 att 90 ° F7 dag601 003 SEK
S
C036
40 till 3007 dag60840 SEK
T
C101
40 till 457 dag601 011 SEK
U
C041
40 till 607 dag601 011 SEK
V
C007
4120 till 240V AC7 dag60854 SEK
W
C043
40 till 600 psi7 dag60813 SEK
X
C012
40 att 100 ° F7 dag601 003 SEK
Y
C015
420 att 120 ° F24 hrs.601 003 SEK
Z
C180
4-30 Till 50°C24 hrs.601 011 SEK
A1
C210
4-18 till 37°C7 dag601 003 SEK
B1
C026
40 till 200 psi24 hrs.601 003 SEK
C1
C206
4-22 Till 122°F7 dag601 003 SEK
D1
C025
40 till 150 psi24 hrs.60854 SEK
E1
C035
40 till 150 psi7 dag60874 SEK
F1
C177
4-10 till 40°C7 dag60897 SEK
G1
C056
40 till 500 psi7 dag601 003 SEK
H1
C040
40 till 200 psi7 dag601 003 SEK
I1
C209
4-18 till 37°C24 hrs.60813 SEK

Funktioner

  • De har en cirkulär design för att ge en blick på den fullständiga data som fångats under en tid.
  • De finns i en förpackning om 60, vilket möjliggör enkel byte efter 24 timmar eller 7 dagars kontinuerlig läsning.

Kompatibla tillbehör

  • Tryckmätare: Dessa 4-tums sjökortsskrivare kan rymma dessa 4-tums kartpapper för inspelning av realtidsdata.

Vanliga frågor

Vad ska man göra när kartskrivarpapperet inte roterar?

Om kartpapperet inte roterar ordentligt, dra snabbt åt kartvredet och försök igen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?