Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON SL4350 temperaturdiagrammätare, 4 tum, -22 till 122 grader. F | AC2DKD 2HZD3

DICKSON SL4350 temperaturdiagrammätare, 4 tum, -22 till 122 grader. F

Finns i lager
Artikel: AC2DKD Modell: SL4350Korsreferens: 2HZD3 / 16K995, 1NFH4, 1NFH6, 1NFH8, 1NFJ2, 1NFJ3, 23MD03, 23MD06, 6ETG5, 19YM20, 19YM22, 23MD04, 2CHH3
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
6 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulär kartläsare
Noggrannhet+/-1.8 grader F (+/-1 grader C)
Diagramstorlek (in.)4
Djup2.4 "
Visa3-1 / 2-siffrig LCD
Längd5.2 "
StrömförsörjningAA batteri
Inspelningstid24 timmar. Eller 7 dagar
Temp. Räckvidd-22 till 122 grader. F, -30 till 50 grader. C
TypTemperatur
Bredd5.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod9025801000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)Temp. RäckviddInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris
DICKSON SL4100 Temperaturdiagram Recorder, 4 tum, 0 till 100 grader. F | AC2DKC 2HZD1 SL410040 till 100 grader. F, -18 till 37 grader. C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8 grader F (+/-1 grader C)AA batteri6 272 kr
DICKSON SL4100NIST Temperaturdiagram Recorder, 4 tum, 0 till 100 grader. F, -18 Till 37 Deg. C | AC8TLA 3DPA7 SL4100NIST40 till 100 grader. F, -18 till 37 grader. C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8 grader F (+/-1 grader C)AA batteri8 598 kr
DICKSON SL4350NIST Temperaturdiagram Recorder, 4 tum, -22 till 122 grader. F, -30 till 50 grader. C | AC8TLB 3DPA8 SL4350NIST4-22 till 122 grader. F, -30 till 50 grader. C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8 grader F (+/-1 grader C)AA batteri8 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON SL4350 temperaturdiagrammätare, 4 tum, -22 till 122 grader. F
6 244 kr /enhet