Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C428 Papperskarta, 8 tum, 0 till 500 grader. F/C, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AB2YDK 1PRU9

DICKSON C428 Papperskarta, 8 tum, 0 till 500 grader. F/C, 24 timmars inspelning, paket med 60

Finns i lager
Artikel: AB2YDK Modell: C428Korsreferens: 1PRU9

Få det Maj 7, Tisdag
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
955SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)8
Mätområde0 grader till 500 grader F / C
Inspelningstid24 hrs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C415 pappersdiagram, 8 tum, -20 till 120 grader. F, 0 till 100 % RF, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 till 120 grader F, 0 till 100 % RF24 hrs.60939SEK
DICKSON C417 pappersdiagram, 8 tum, -20 till 120 grader. F, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 till 120 grader F, 0 till 100 % RF7 dag60955SEK
DICKSON C436 Paper Chart, 8 tum, 0 till 200 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 till 2007 dag60955SEK
DICKSON C456 Paper Chart, 8 tum, 0 till 200 intervall, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 till 20024 hrs.60955SEK
DICKSON C472 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RH, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 till 50 grader C, O till 0 % RH24 hrs.60939SEK
DICKSON C473 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRE 1APB9 C4738-20 till 50 grader C, O till 0 % RH7 dag60939SEK
DICKSON C476 Papperskarta, 8 tum, 40 till 110 grader. F, 0 till 100 % RF, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 till 110 grader. F, 0 till 100 % RF24 hrs.60939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C428 Papperskarta, 8 tum, 0 till 500 grader. F/C, 24 timmars inspelning, paket med 60
955SEK /packa