Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C457 Paper Chart, 8 tum, 0 till 14 intervall, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA9CAB 1CFB3

DICKSON C457 Paper Chart, 8 tum, 0 till 14 intervall, 24 timmars inspelning, paket med 60

Finns i lager
Artikel: AA9CAB Modell: C457Korsreferens: 1CFB3
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
1 009 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)8
Mätområde0 till 14
Inspelningstid24 hrs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dickson C457 cirkulärt pappersdiagram används för att exakt registrera data från den cirkulära kartskrivaren varje timme.

Funktioner:

  • Detta 8-tums sjökort kommer i förpackningar om 60 enheter och är designat för 8-tums sjökortsskrivare.
  • Den kan spåra temperaturer från 0 till 14 grader F.
  • Detta pappersdiagram ger kontinuerlig dataregistrering 24 timmar om dygnet.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • A2LA

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C415 pappersdiagram, 8 tum, -20 till 120 grader. F, 0 till 100 % RF, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XQZ 1APB4 C4158-20 till 120 grader F, 0 till 100 % RF24 hrs.601 009 kr
DICKSON C417 pappersdiagram, 8 tum, -20 till 120 grader. F, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRA 1APB5 C4178-20 till 120 grader F, 0 till 100 % RF7 dag601 025 kr
DICKSON C436 Paper Chart, 8 tum, 0 till 200 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRB 1APB6 C43680 till 2007 dag601 025 kr
DICKSON C456 Paper Chart, 8 tum, 0 till 200 intervall, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRC 1APB7 C45680 till 20024 hrs.601 025 kr
DICKSON C472 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RH, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRD 1APB8 C4728-20 till 50 grader C, O till 0 % RH24 hrs.601 009 kr
DICKSON C473 Papperskarta, 8 tum, -20 till 50 grader. C, 0 till 100 % RF, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AA8XRE 1APB9 C4738-20 till 50 grader C, O till 0 % RH7 dag601 009 kr
DICKSON C476 Papperskarta, 8 tum, 40 till 110 grader. F, 0 till 100 % RF, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AA8XRR 1APD1 C476840 till 110 grader. F, 0 till 100 % RF24 hrs.601 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C457 Paper Chart, 8 tum, 0 till 14 intervall, 24 timmars inspelning, paket med 60
1 009 kr /packa