DOLPHIN COMPONENTS CORP Insul Displ Conn, torrmiljö, vit, PK1000


Filter
Anslutningstyp: Inline Splice , Fyllningsmaterial: Tätningsmedel , Brand säkert: Ja , Material: PVC-slang , Max. Temp.: -40 grader till 221 grader F. , Max. Spänning: 300V , Antal portar: 1 , Wire Range: 26-16 AWG , Trådtyp: Telekommunikation och el
StilModellFärgTypPris (ex moms)
A
DC-100-S
BlåTätningsmedel fylld / fuktbeständig198 SEK
B
DC-1000-S
BlåTätningsmedel fylld / fuktbeständig1 762 SEK
C
DC-1000-P
WhiteTorr miljö1 590 SEK
D
DC-100-P
WhiteTorr miljö158 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?