Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Insul Displconn Tätningsmedel Fylld Svart - Förpackning med 1000 | AD8GPZ 4KEC9

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Insul Displconn tätningsmedel fylld svart - förpackning om 1000

Finns i lager
Artikel: AD8GPZ Modell: DC-1000-SKorsreferens: 4KEC9
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
1 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering Disp. Anslutning
FärgBlå
AnslutningstypInline Splice
Krimpverktyg4KEC3, 4KEC4
Fyll materialTätningsmedel
FlamskyddJa
IsoleringsmaterialPVC
MaterialPVC-slang
Max. Isolationsdia.0.194 "x 0.110"
Max. Temp.-40 grader till 221 grader F.
Max. Spänning300V
Antal hamnar1
TypTätningsmedel fylld / fuktbeständig
Trådområde26-16 AWG
TrådtypTelekommunikation och el

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1628
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)4.76
Fartygets bredd (cm)24.77
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgTypPris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Insul Displ Connector Dry Kuvert White - Pack of 100 | AD8GPY 4KEC8 DC-100-PWhiteTorr miljö170SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ Connector Tätningsmedel fylld svart - 100-pack | AD8GQA 4KED1 DC-100-SBlåTätningsmedel fylld / fuktbeständig203SEK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Insul Displ Connector Dry Envelope White - Pack of 1000 | AD8GQB 4KED2 DC-1000-PWhiteTorr miljö1 677 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Insul Displconn tätningsmedel fylld svart - förpackning om 1000
1 705 kr /enhet