DRI-EAZ Avfuktare


Filter
Konstruktion: rotationsformade , Kontrolltyp: Touch Screen , Filtertyp: 4-PRO , Husfinish: Polyetenbelagd , Husmaterial: polyeten , Typ av köldmedium: R-410A , Spänning: 115V AC , Garanti: Nej
StilModellNätsladdslängdAmpsSlanglängdMax. LuftflödeDriftstemp. RäckviddÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
PHD-200
6 ft.6.2A20 ft.180 cfm45 till 100° F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "27 916 SEK
B
LGR 7000XLi
25 ft.8.3A40 ft.325 cfm33 till 100° F20 "33 1 / 2 "20 "50 562 SEK
C
Revolution LGR
25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33 till 100° F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "36 681 SEK
D
LGR 2800i
25 ft.8A40 ft.400 cfm33 till 125° F23 "40 1 / 2 "24 "61 240 SEK
E
LGR3500i
25 ft.11.2A40 ft.400 cfm33 till 125° F23 "40 1 / 2 "24 "60 196 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?