KANT-TWIST Spakklämmor med Weaver-grepp, orange


Filter
StilModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris (ex moms)
A
K025TDHVOW
700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "672 SEK
A
K045TDHVOW
1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "754 SEK
A
K060TDHVOW
2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"1 046 SEK

Spakklämmor med Weaver-grepp, orange

Kant-Twist hi-vis orange cantilever-klämmor har fritt flytande käftar som lätt kan anpassas till ojämna ytor och erbjuder tre olika ansikten (räfflade, släta & V-spår) för att hålla runt lager. De är idealiska för bultning, borrning, svetsning eller applikationer där två arbetsstycken ska hållas ihop ordentligt. Cantilever-klämmor med djup räckvidd ger längre räckvidd för bättre materialhantering. Dessa icke-marring klämmor har runda dynor för att hålla mjuka material som trä, plast, syntet eller finpolerade metaller. Deras innovativa design eliminerar problematisk förvrängning och vridning av arbetsstycken och ger ett klämförhållande på 4: 1. Dessa klämmor finns i käftöppningar på 2.5, 4.5 och 6 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?