DRI-EAZ Revolution LGR industriell kompaktavfuktare, lågkornigt köldmedium, 180 Cfm Max. Luftflöde | CH6RHL 60YP50

DRI-EAZ Revolution LGR Industrial Compact Avfuktare, lågkornigt köldmedium, 180 Cfm Max. Luftflöde

Finns i lager
Artikel: CH6RHL Modell: Revolution LGRKorsreferens: 60YP50

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfuktare
Amps6.2A
Byggrotationsformade
AvfrostningstypFläktbypass
Filter typ4-PRO
Frekvens60 Hz
Slanglängd40 ft.
HusfinishPolyetenbelagd
Husets materialpolyeten
Max. Luftflöde121 cfm, 180 cfm
Ljudnivå55 dB
Driftstemp. Räckvidd33 till 100 grader F
Övergripande djup21 1 / 2 "
Totala höjden17 5 / 8 "
Total bredd12 1 / 2 "
Nätsladdslängd25 ft.
Spänning115V AC
GarantiNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.3525
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellNätsladdslängdAmpsSlanglängdMax. LuftflödeDriftstemp. RäckviddÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DRI-EAZ LGR 2800i industriell avfuktare, lågkornig köldmedieavfuktning, 115VAC, 8A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.400 cfm33 till 125 grader F23 "40 1 / 2 "24 "61 240 kr
DRI-EAZ LGR 7000XLi industriavfuktare, lågkornigt köldmedium, 325 Cfm Max. Luftflöde | CH6PZH 60YP53 LGR 7000XLi25 ft.8.3A40 ft.325 cfm33 till 100 grader F20 "33 1 / 2 "20 "50 562 kr
DRI-EAZ LGR3500i Industriell avfuktare, lågkornigt köldmedium, 400 Cfm Max. Luftflöde | CH6PZJ 60YP54 LGR3500i25 ft.11.2A40 ft.400 cfm33 till 125 grader F23 "40 1 / 2 "24 "60 196 kr
DRI-EAZ PHD-200 Industriell kompaktavfuktare, standardköldmedium, 180 Cfm Max. Luftflöde | CH6RDL 60YP55 PHD-2006 ft.6.2A20 ft.180 cfm45 till 100 grader F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "27 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRI-EAZ Revolution LGR Industrial Compact Avfuktare, lågkornigt köldmedium, 180 Cfm Max. Luftflöde
36 681 kr /enhet