DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Mobil lastbil med A-ram, Pegboard Panel, Storlek 30 x 54-1/2 x 57 tum | AE6GXF 5RXD2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Mobil lastbil med A-ram, stiftpanel, storlek 30 x 54-1/2 x 57 tum

Finns i lager
Artikel: AE6GXF Modell: AF-3048-PB-95Korsreferens: 5RXD2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA-Frame mobil lastbil
monteradeFullständigt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Hjulstorlek5 "x 1-1 / 4"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med Break
FärgGrå
konfigurationRundhåls Pegboard båda sidor
FinishPulverlack
Hålstorlek1 / 4 "
Hålavstånd1"
MaterialStål
Övergripande djup30 "
Totala höjden57 "
Total bredd48 "
Typ av panelRound Hole
lagring32 kvadratfot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.45
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)138.43
Fartygets bredd (cm)144.78
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellkonfigurationPris
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-LP-95 Mobil lastbil med A-ram, jalusipanel, storlek 30 x 54-1/2 x 57 tum | AE6GXE 5RXD1 AF-3048-LP-95Luvered Panel båda sidor13 612 kr
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-95 Mobil lastbil med A-ram, Pegboard och jalusipanel, storlek 30 x 54-1/2 x 57 tum | AE6GXG 5RXD3 AF-3048-PBLP-95Luvered Panel / Round Hole Pegboard på motsatta sidor16 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Mobil lastbil med A-ram, stiftpanel, storlek 30 x 54-1/2 x 57 tum
18 800 kr /enhet