DURHAM MANUFACTURING Bärbara butiksdiskar


Filter
monterade: Ja , Kapacitet per hylla: 400 lb. , Caster Dia.: 5" , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 1.25 " , Färg: Grå , Avstånd mellan hyllor: 12 " , Låddjup: 19-13 / 16 " , Lådhöjd: 6.75 " , Lådbredd: 14 5 / 16 " , Mätare: 14 , Handtag: Stålrör , Handtag ingår: Nej , Läpphöjd: 1.5 " , Lastkapacitet: 1200 Ibs , Hylllängd: 30 " , Hyllstil: Läppad / spolad kombination , Hylltyp: 3-sidig kantad kant, 1-sidig platt , Hyllbredd: 24 "
StilModellTotal breddHjulmaterialFinishMaterialAntal lådorAntal hyllorTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
PSD-2430-3-D-95
--Texturerad pulverfärgStål----8 877 SEK
B
PSD-2430-4-D-95
20 "PolyGrå pulverlackSvetsat stål1450 "27 "10 566 SEK
C
PSD-2430-3-95
24 "polyuretanPulverlackStål-336 "30 "6 414 SEK
D
PSD-2430-4-95
24 "PolyGrå pulverlackSvetsat stål-454 "30 "7 146 SEK
E
PSD-2436-3-2D-95
24 "PolyGrå pulverlackSvetsat stål2342 "36 "11 711 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?