Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURO 4207-2333-CERT föreningsmätare 30 Hg till 60 Psi 4-1 / 2 tum | AE6FTF 5RPJ5

DURO 4207-2333-CERT sammansatt mätare 30 Hg till 60 psi 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6FTF Modell: 4207-2333-CERTKorsreferens: 5RPJ5

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
Kalibrerings certifikatNIST med data
FallfärgSilver
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4.5 "
MätartypTesta
graderingar5 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 275 grader F.
Mätområde30 "Hg Vac till 60 Psi
RingmaterialVrid på rostfritt stål
Minsta examen1 "Hg, 1 psi
Sockelmaterial316 Stainless Steel
Rörmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.909
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris
DURO 4207-2133-CERT föreningsmätare 30 Hg till 15 Psi 4-1 / 2 tum | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac till 15 Psi1 "Hg, 1 psi3 162 kr
DURO 4207-2233-CERT föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 4-1 / 2 tum | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac till 30 psi1 "Hg, 1 psi3 162 kr
DURO 4207-2433-CERT föreningsmätare 30 Hg till 100 Psi 4-1 / 2 tum | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac till 100 Psi5 "Hg till 1 psi3 162 kr
DURO 4207-2533-CERT föreningsmätare 30 Hg till 150 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac till 150 psi5 "Hg, 2 psi3 162 kr
DURO 4207-2633-CERT föreningsmätare 30 Hg till 200 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac till 200 psi5 "Hg, 2 psi3 162 kr
DURO 4207-2733-CERT föreningsmätare 30 Hg till 300 Psi 4-1 / 2 tum | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac till 300 psi5 "Hg, 5 psi3 162 kr
DURO 4207-2833-CERT föreningsmätare 30 Hg till 400 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac till 400 psi5 "Hg, 5 psi3 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURO 4207-2333-CERT sammansatt mätare 30 Hg till 60 psi 4-1/2 tum
3 162 kr /enhet