Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT BTM3128D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, 150 till 750 Deg F Range | AB3REH 1UYX7

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, 150 till 750 Deg F Range

Finns i lager
Artikel: AB3REH Modell: BTM3128DKorsreferens: 1UYX7

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMin / max urtermometer
Noggrannhet-/+ 2 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek3"
GradeBetyg 300, Betyg 304
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialReptåligt glas
Upplösning2 grader
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 2 "
Stamlängd12 "
Temp. Räckvidd150 grader till 750 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENT BTM3254D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, -40 till 160 Deg F Range | AB3RDG 1UYU1 BTM3254D2 1 / 2 "-40 grader. till 160 grader. F1 471 kr
DWYER INSTRUMENT BTM32511D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, 0 till 140 Deg F Range | AB3RDH 1UYU2 BTM32511D2 1 / 2 "0 grader till 140 grader. F1 471 kr
DWYER INSTRUMENT BTM32510D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 Inch NPT-anslutning, 0 till 200 Deg F Range | AB3RDJ 1UYU3 BTM32510D2 1 / 2 "0 grader till 200 grader. F1 471 kr
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 Inch NPT-anslutning, 10 till 150 Deg F Range | AB3RDK 1UYU4 BTM3256D2 1 / 2 "50 grader till 300 grader. F1 471 kr
DWYER INSTRUMENT BTM3258D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, 150 till 750 Deg F Range | AB3RDL 1UYU5 BTM3258D2 1 / 2 "150 grader till 750 grader. F1 446 kr
DWYER INSTRUMENT BTM3404D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, -40 till 160 Deg F Range | AB3RDM 1UYU6 BTM3404D4"-40 grader. till 160 grader. F1 471 kr
DWYER INSTRUMENT BTM34011D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, 0 till 140 Deg F Range | AB3RDN 1UYU7 BTM34011D4"0 grader till 140 grader. F1 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Min/Max Dial Termometer, Bimetall, 1/2 tum NPT-anslutning, 150 till 750 Deg F Range
1 446 kr /enhet