DWYER INSTRUMENTS PLS2-serien Paddelnivåbrytare


Filter
Anslutningsstorlek: 1 1/4", 3/4" , Kopplingstyp: FNPT , Kapslingsmaterial: Aluminium , Kapslingsklassificering: NEMA 4 , Kapslingstyp: Explosionssäker , IP-betyg: IP 66 , Max. Tryck: 11.6 psi , Ström som krävs: 115V AC , Sondlängd: 5 1 / 4 " , Switch Typ: SPDT mikrobrytare , Typ: Vår
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
PLS2-PL2
Dubbelsidig paddla1 467 SEK
B
PLS2-E-1-1
Paddelnivåbrytare6 319 SEK
C
PLS2-PL1
Ensidig paddla1 616 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?