A B Kalibrerings certifikat: NIST , Bildskärmstyp: Display , Kapslingsmaterial: polykarbonat , Gap Temp. Sensornoggrannhet: -/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F , Gap Temp. Sensorräckvidd: -20 grader. till 140 grader. F , Monteringstyp: Vägg , Utström: 4 till 20 mA , Utspänning: 0 till 10V DC , Relativ luftfuktighetsintervall: 0 till 100% RH , Respons tid: 15 sek. , RH-sensor: Kapacitans polymer , RTD Temp. Sensornoggrannhet: -/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F , Sensortyp: RTD eller termistor , Termistortemp. Sensornoggrannhet: -/+ 0.36 grader. F @ 77 grader. F , Termistortemp. Sensorräckvidd: -40 grader. till 140 grader. F
RHP-W-seriens väggmonterade luftfuktighets-/temperatur-/daggpunktsändare
Dwyer Instruments RHP-W Series-sändare använder avancerade sensorer för att mäta relativ fuktighet, temperatur och daggpunkt och visa resultat på en LCD-skärm inom 15 sekunder. De är idealiska för HVAC-system, laboratorier, datacenter, tillverkningsanläggningar och liknande miljöer. Dessa enheter har ett helt ventilerat polykarbonathus för att ge gott om luftflöde över sensorn och hjälpa till att förbättra mätnoggrannheten. De är utrustade med interna dip-omkopplare för att anpassa sändarnas inställningar, inklusive olika parametrar, utgångsskalning, kalibreringsförskjutningar och mer. Dessa sändare använder en RTD (eller termistor) och kapacitiva polymersensorer för att mäta temperatur, fuktighet och daggpunktsintervall. De monteras på väggar eller plana ytor med hjälp av monteringsfästen och ger en säker anslutning.