CHAINFLEX TPE-kabel, 5 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Mörkblå , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 5 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 5 x OD , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 212 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul
StilModellNominell utanför dia.Antal ledareTrådstorlekPris (ex moms)
A
CF9-02-03-1
0.18 "324 AWG31 SEK
A
CF9-03-05-1
0.22 "522 AWG42 SEK
B
CF10-02-04-1
0.25 "424 AWG62 SEK
A
CF9-03-08-1
0.26 "822 AWG69 SEK
A
CF9-05-12-1
0.37 "1220 AWG130 SEK
A
CF9-07-12-1
0.43 "1218 AWG165 SEK
B
CF10-05-12-1
0.45 "1220 AWG141 SEK
A
CF9-07-25-1
0.57 "2518 AWG277 SEK
B
CF10-07-24-1
0.65 "2418 AWG317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?