DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20-LCD Humidity Transducer, 15 To 35vdc | AE8DPH 6CNF5

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20-LCD fuktgivare, 15 till 35vdc

Artikel: AE8DPH Modell: RHP-2W20-LCDKorsreferens: 6CNF5

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktighetsgivare
Kalibrerings certifikatNIST
Typ av bildskärmDisplay
Elektrisk kopplingTerminalkort
Luftfuktighet-/+ 2 %
MonteringstypVägg
Produktion0 till 10V DC
Utspänning0 till 10V DC
Ström krävs15 till 35V DC, 15 till 29V AC
Relativ luftfuktighet0 till 100% RH
Respons tid15 sek.
GivartypRTD eller termistor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod9025801000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk kopplingArtikelStröm krävsTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENT RHP-2W10 fuktgivare, 10 till 35vdc | AE8DNP 6CND8 RHP-2W10TerminalkortFuktighetsgivare10 till 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENT RHP-2W11 Luftfuktighet/temperaturgivare, -20 Till 140 Deg F | AE8DNQ 6CND9 RHP-2W11TerminalkortFukt / Temp-givare10 till 35V DC-/+ 0.9 grader. F @ 72 grader. F-20 grader. till 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENT RHP-2W20 fuktgivare, 15 till 35vdc | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20TerminalkortFuktighetsgivare15 till 35V DC, 15 till 29V AC---
RFQ
DWYER INSTRUMENT RHP-2W22 Fukt-/temperaturgivare, -20 Till 140 Deg F | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22TerminalkortFukt / Temp-givare15 till 35V DC, 15 till 29V AC-/+ 0.9 grader. F @ 72 grader. F-20 grader. till 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENT RHP-2W1B Fukt-/tempgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1BTerminalkortFukt / Temp-givare10 till 35V DC-/+ 0.4 grader. F @ 77 grader. F-40 grader. till 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENT RHP-2W1D Fukt-/tempgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1DTerminalkortFukt / Temp-givare10 till 35V DC-/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F-40 grader. till 140 grader. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENT RHP-2W1E Fukt-/tempgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1ETerminalkortFukt / Temp-givare10 till 35V DC-/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F-40 grader. till 140 grader. F-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20-LCD fuktgivare, 15 till 35vdc